曜日別特売
HS-T13EDLP22 延長コード ストレートプラグ オーム電機 13500140

 

HS-T13EDLP22 延長コード ストレートプラグ オーム電機 13500140
HS-T13EDLP22 延長コード ストレートプラグ オーム電機 13500140

延長コード ストレートプラグ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コード長さ(m)3
内容量1個注文コード13500140品番HS-T13EDLP22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白

ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチなしコンセント個数1コンセント形状2Pコード長さ(m)3機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付マグネットなしUSBポート数なしプラグ形状ストレートプラグ雷ガードなし耐トラッキングあり埃防止シャッターなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途: 工場内作業

少し前に3mを購入しました。
工場内で作業をする際に、コンセントが少なく作業しづらいので購入しました。
今回は事務所内の掃除のために1mを購入しました。
掃除機を替えたらコードが短く、全体の掃除には若干足らなかったので。
オーム電機製なので安心して使用しています。
長さのバリエーションも豊富なのでありがたいです。

2025-06-30
用途: 電源の延長に
教育・研究機関

しっかりとした作りでコードの太さも文句なく、10mの取り回しも安心して使えます。

2025-04-30
用途: エアコンの延長コード
運輸・通信業

やはりしっかり(性能の良い・対策済み)したコードが安心です

対象商品 : 13500124
2024-04-22
用途: 延長コードとして

延長コードとして購入しました。
いくつもコンセント口が有るとタコ足配線してしまいそうなので
敢えて一つ口にしました。聞いたことが有るメーカーなので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする