3.5X6 クロニッケル(+)ナベP=3 大阪魂 13500509

 

3.5X6 クロニッケル(+)ナベP=3 大阪魂 13500509
3.5X6 クロニッケル(+)ナベP=3 大阪魂 13500509
3.5X6 クロニッケル(+)ナベP=3 大阪魂 13500509

クロニッケル(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
ねじの呼びM3.5
長さ(mm)6
十字穴番号2
内容量1個注文コード13500509品番3.5X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,937
販売価格(税別)
19,943
長さ(mm)6十字穴番号2寸法a(mm)3.4寸法d1(mm)6.2寸法k(mm)2.3寸法m(mm)3.9寸法dk(mm)6ねじの呼びM3.5平座金(D1×T)9×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする