6300036506 吹付プレート 一旦停止 900角 4枚セット グリーンクロス 13501086

 

6300036506 吹付プレート 一旦停止 900角 4枚セット グリーンクロス 13501086
6300036506 吹付プレート 一旦停止 900角 4枚セット グリーンクロス 13501086
6300036506 吹付プレート 一旦停止 900角 4枚セット グリーンクロス 13501086
6300036506 吹付プレート 一旦停止 900角 4枚セット グリーンクロス 13501086
6300036506 吹付プレート 一旦停止 900角 4枚セット グリーンクロス 13501086

吹付プレート 一旦停止 900角 4枚セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1組注文コード13501086品番6300036506
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。
吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。
やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。
取り扱いが楽な使い捨てタイプです。

用途工場・事務所・駐車場・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。幅(mm)900厚さ(mm)1高さ(mm)900文字内容一旦停止文字高(mm)800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用しますと変形する恐れがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,650/税込1,815
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする