曜日別特売
EZ1SX1 EXENA ユニバーサルホルソー60-160Φ Panasonic(パナソニック) 13501348

EZ1SX1 EXENA ユニバーサルホルソー60-160Φ Panasonic(パナソニック) 13501348
EZ1SX1 EXENA ユニバーサルホルソー60-160Φ Panasonic(パナソニック) 13501348
EZ1SX1 EXENA ユニバーサルホルソー60-160Φ Panasonic(パナソニック) 13501348
EZ1SX1 EXENA ユニバーサルホルソー60-160Φ Panasonic(パナソニック) 13501348
EZ1SX1 EXENA ユニバーサルホルソー60-160Φ Panasonic(パナソニック) 13501348
EZ1SX1 EXENA ユニバーサルホルソー60-160Φ Panasonic(パナソニック) 13501348
EZ1SX1 EXENA ユニバーサルホルソー60-160Φ Panasonic(パナソニック) 13501348
EZ1SX1 EXENA ユニバーサルホルソー60-160Φ Panasonic(パナソニック) 13501348
EZ1SX1 EXENA ユニバーサルホルソー60-160Φ Panasonic(パナソニック) 13501348
EZ1SX1 EXENA ユニバーサルホルソー60-160Φ Panasonic(パナソニック) 13501348
EZ1SX1 EXENA ユニバーサルホルソー60-160Φ Panasonic(パナソニック) 13501348
EZ1SX1 EXENA ユニバーサルホルソー60-160Φ Panasonic(パナソニック) 13501348

EXENA ユニバーサルホルソー60-160Φ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード13501348品番EZ1SX1
参考基準価格(税別)¥45,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

新超硬刃でケイカル板に加え、窯業系サイディング材の穴あけが可能に

穴径(Φmm)60~160ストレートシャンクΦ10mm寿命超硬刃:約200穴(コンパネΦ160m、板厚12mm)切り込み深さ(mm)0~33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする