022-110 No.22 6角軸ダボ錐 大西工業 13501497

No.22 6角軸ダボ錐

(28件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
全長(mm)56
サイズ(mm)11.0用
内容量1本注文コード13501497品番022-110
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。
深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。
ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。

用途
ダボ穴加工用
全長(mm)56サイズ(mm)11.0用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)溝長(mm)11.5実寸10.5mmチャック径(mm)6.35(6角軸)

商品説明動画

No.22 6角軸ダボ錐
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10251735
2024-02-22
用途: 書棚のメンテナンス

女性でも使いやすかったので、スムーズに作業ができた

対象商品 : 10251726
2024-02-08
用途: DIYレベルの木工作業
Sonic Speed卸売・小売業

穴あけ深さが11.5mmなのが、非常に残念。
市販ダボが長いため追いドリルが必要になった。

対象商品 : 10251726
2022-08-16
用途: 日曜大工
その他業種

棚を作るときのダボ穴用に購入。他のものを使ったことがないのでわかりませんが、普通に綺麗にできます。

対象商品 : 10251735
2021-10-27
用途: ネジ頭部の沈め穴加工

ネジ頭の沈め穴加工用に購入。
購入したΦ9mmは私が住む地域のホームセンターでは入手できませんでした。
切れや軸バランスは良く耐久性に関しては安心できるマニュファクチャーであると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10251744
2021-01-04
用途: 隠し釘穴

厚板の隠し釘用の、穴堀に使用、かなり穴が深く成るので
使用には十分な注意が必要。尚、本来のダボ作成には問題なく良いものです。
後は錐の切味が早く落ちないこと。

1が参考にしています
対象商品 : 10251753
2020-08-03
用途: くり抜き
その他業種

既製品テーブルを自分好みのサイズにカットしました。
既製品テーブルの足を本体固定する用に金具固定の12mmのくり抜きがあり、テーブルカットすると、くり抜きがなくなったため、この道具で開け直ししました。
綺麗にカットできて、とっても嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10251726
2020-04-04
用途: DIYに使用

とても使いやすく、綺麗に簡単に作業が出来ます///

1が参考にしています
対象商品 : 10251744
2021-10-03
用途: 家具製作
建設業・工事業

10ミリ用を購入したのに、穴径が細い商品だった。10ミリとか何だったのか?深さか?私は、穴の径が10ミリの商品が欲しかった。

MonotaROからの回答

10mm用は、10mmの木ダボに適合した寸法になります。各サイズの実寸は各実寸欄に記載がございます。ご確認ください。よろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする