大阪魂
CUニッケル(+)ナベP=4
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
ねじの呼び
M3
M2
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
10
5
6
8
10
12
9
14
15
16
7
十字穴番号
2
1
2
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13501550
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,192
販売価格(税別)
¥
5,629
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)6×0.5