大阪魂
パ-カ-(+)ナベP=4
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
16
16
16
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
18
20
13
22
23
24
25
28
29
30
19
27
十字穴番号
2
2
3
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13501681
品番
3X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,304
販売価格(税別)
¥
8,458
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)6×0.5