曜日別特売
3X16 3-ステンコ(+)ナベP=4 大阪魂 13501699

 

3X16 3-ステンコ(+)ナベP=4 大阪魂 13501699
3X16 3-ステンコ(+)ナベP=4 大阪魂 13501699
3X16 3-ステンコ(+)ナベP=4 大阪魂 13501699

3-ステンコ(+)ナベP=4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)16
内容量1個注文コード13501699品番3X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,772
販売価格(税別)
14,338
長さ(mm)16十字穴番号2寸法a(mm)3寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3平座金(D1×T)6×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする