034-127 No.34 6角軸ストッパー付しいたけ錐 大西工業 13501716

No.34 6角軸ストッパー付しいたけ錐

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本注文コード13501716品番034-127
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

充電式電動工具で、使用していただけますので、電源のないところでも穴あけができます。
ストッパー機能付きで、同じ深さの穴あけができ作業効率が上がります。
インパクトドライバーでの作業では、ワンタッチで着脱できます。

用途しいたけ栽培の穴あけ用全長(mm)76溝長(mm)31サイズ(mm)12.7チャック径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする