大阪魂
3-ステンコ(+)ナベP=4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さ(mm)
20
4
10
15
16
18
20
23
25
27
28
30
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13501735
品番
3X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,010
販売価格(税別)
¥
12,736
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)6×0.5