大阪魂
GB(+)ナベP=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
5
6
7
8
9
11
12
14
10
16
20
22
15
28
十字穴番号
2
2
3
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13502067
品番
4X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,960
販売価格(税別)
¥
5,418
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.1
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)8×0.5