タイマーは2個目です。最初のものは一定時間で入り・切りがができるものでした。このタイマーは指定時間に電源を入れてその後に切ることができるもので.夜間の充電に利用するために購入しました。リチウムイオンバッテリーの寿命には効果が期待できます。ただ、決して使いやすいタイマーとはいえず、いつも設定するとき頭の中を整理する必要があります。(。>_<。)
スマホの充電時間の設定に活用しようと思ったが、製品を間違えて購入してしまった。「一回だけOFF」を購入したかった。
通年コンセントに差し込んで、決まった時間のみON・OFFする使用には最適です。
ファンヒータの電源ONに使用する予定だったが、よく考えれば、電源が入ってもONスイッチを入れないと作動しないことに気づき使えないことが分かった。ただし。時間設定がプラスチックの板を押す必要があり、結構面倒
飲食店を営んでおります。手動型の電飾看板を消し忘れ防止の為に購入しました。設定した時刻に消えてくれるのでとても助かります。後は長持ちして欲しいです
24時間の間、間欠的に除湿器を回したい時に便利です。
今までも、リーベックスのタイマーを使用していましたが、
壁のコンセントに差し込むと、隣のコンセントが使えなくなってましたが、
このタイプは、差し込み端子の位置が変わり、隣が使えます。
壁のコンセントの使い勝手が良くなりました。
現在時刻を正確に合わせずらいが15分刻みのON・OFFスイッチで
一日に何回も設定出来るが夜間のみの使用時間だともっと単純な
造りで良いとは思います。
明るさセンサーよりは確実に作動してくれます。