8X70(ゼン 3カ-B (+)ナベP=4 大阪魂 13502740

 

8X70(ゼン 3カ-B (+)ナベP=4 大阪魂 13502740
8X70(ゼン 3カ-B (+)ナベP=4 大阪魂 13502740
8X70(ゼン 3カ-B (+)ナベP=4 大阪魂 13502740

3カ-B (+)ナベP=4

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
ねじの呼びM8
長さ(mm)70
十字穴番号3
内容量1個注文コード13502740品番8X70(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,719
販売価格(税別)
12,472
長さ(mm)70十字穴番号3寸法a(mm)8寸法d1(mm)14.5寸法k(mm)5.2寸法m(mm)7.8寸法dk(mm)14ねじの呼びM8ねじ部長さ(mm)全ねじ平座金(D1×T)16×1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする