大阪魂
CUニッケル(+)ナベI=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M4
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
12
5
8
6
10
12
16
20
30
14
25
十字穴番号
2
1
2
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13503781
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,694
販売価格(税別)
¥
5,176
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)9×0.8