大阪魂
BC(+)ナベI=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M2.5
M2.3
M2.5
M4
M8
長さ(mm)
7
18
7
28
55
60
25
35
40
十字穴番号
1
1
2
3
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13503878
品番
2.5X7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,445
販売価格(税別)
¥
11,314
バスケットに入れる
長さ(mm)
7
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.7
寸法d1(mm)
4.8
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼び
M2.5
平座金
(D1×T)5×0.5