大阪魂
CUニッケル(+)ナベI=4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M4
M2.5
M4
長さ(mm)
16
6
10
8
16
十字穴番号
2
1
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13504018
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,916
販売価格(税別)
¥
5,378
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)8×0.8