大阪魂
クロ-ム(+)ナベI=4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M4
M2.3
M4
長さ(mm)
25
18
5
6
8
9
10
12
14
15
16
20
22
25
28
30
35
40
45
50
十字穴番号
2
1
2
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13504061
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,900
販売価格(税別)
¥
11,727
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)8×0.8