大阪魂
クロニッケル(+)ナベI=4
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
ねじの呼び
M4
M4
M8
長さ(mm)
55
28
55
60
20
25
35
40
十字穴番号
2
2
3
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13504176
品番
4X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,661
販売価格(税別)
¥
9,692
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)8×0.8