大阪魂
ユニクロ(+)ナベIK=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M2.5
M2
M2.5
M4
M6
長さ(mm)
12
8
12
5
40
十字穴番号
1
1
2
3
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13504429
品番
2.5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,806
販売価格(税別)
¥
4,369
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
1
寸法a(mm)
1.4
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼び
M2.5
平座金
(D1×T)5×0.5