大阪魂
クロニッケル(+)ナベIK=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M6
M2
M4
M6
長さ(mm)
40
8
5
40
十字穴番号
3
1
2
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13504621
品番
6X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,473
販売価格(税別)
¥
7,703
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
十字穴番号
3
寸法a(mm)
3.7
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)11.5×1.6