3X8 3-ステンコ(+)ナベLO=2(ソトハ 大阪魂 13504630

 

3X8 3-ステンコ(+)ナベLO=2(ソトハ 大阪魂 13504630
3X8 3-ステンコ(+)ナベLO=2(ソトハ 大阪魂 13504630
3X8 3-ステンコ(+)ナベLO=2(ソトハ 大阪魂 13504630

3-ステンコ(+)ナベLO=2(ソトハ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード13504630品番3X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,270
販売価格(税別)
15,700
長さ(mm)8十字穴番号2寸法a(mm)1.9寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3座金寸法(mm)外歯形歯付き座金:6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする