大阪魂
クロ-ム(+)ナベLO=2(ソトハ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M4
M4
M5
長さ(mm)
5
5
6
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13504675
品番
4X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,495
販売価格(税別)
¥
27,723
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.3
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
座金寸法(mm)
外歯形歯付き座金:8.5