大阪魂
ユニクロ(+)ナベLO=2(ソトハ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
長さ(mm)
6
5
38
6
20
十字穴番号
2
2
3
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13504736
品番
5X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,545
販売価格(税別)
¥
14,132
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.8
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
座金寸法(mm)
外歯形歯付き座金:10