大阪魂
ユニクロ(+)サラFO=2(サラハW
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
長さ(mm)
6
6
8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13504831
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,693
販売価格(税別)
¥
67,903
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
呼び径
M3
寸法D(Φmm)
6
寸法c(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.75
寸法dk(mm)
6