5X45 グリ-ン(+)アプセットP=1 大阪魂 13504919

 

5X45 グリ-ン(+)アプセットP=1 大阪魂 13504919
5X45 グリ-ン(+)アプセットP=1 大阪魂 13504919
5X45 グリ-ン(+)アプセットP=1 大阪魂 13504919

グリ-ン(+)アプセットP=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード13504919品番5X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,070
販売価格(税別)
7,336
長さ(mm)45十字穴番号2寸法a(mm)2.7寸法S(mm)8寸法e(mm)9.2寸法K(mm)3.5寸法m(mm)4.8ねじの呼びM5平座金(D1×T)12×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする