大阪魂
3カステンコ(+)アプセットP=1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M6
M6
M8
長さ(mm)
45
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
65
70
60
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13505199
品番
6X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,607
販売価格(税別)
¥
9,643
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
十字穴番号
3
寸法a(mm)
3.7
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)13×1.0