6X65 ディスゴ(+)アプセットP=1 大阪魂 13505226

 

6X65 ディスゴ(+)アプセットP=1 大阪魂 13505226
6X65 ディスゴ(+)アプセットP=1 大阪魂 13505226
6X65 ディスゴ(+)アプセットP=1 大阪魂 13505226

ディスゴ(+)アプセットP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM6
長さ(mm)65
内容量1個注文コード13505226品番6X65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,850
販売価格(税別)
6,227
長さ(mm)65十字穴番号3寸法a(mm)3.7寸法S(mm)10寸法e(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする