8X25 ディスゴ(+)アプセットP=1 大阪魂 13505391

 

8X25 ディスゴ(+)アプセットP=1 大阪魂 13505391
8X25 ディスゴ(+)アプセットP=1 大阪魂 13505391
8X25 ディスゴ(+)アプセットP=1 大阪魂 13505391

ディスゴ(+)アプセットP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM8
長さ(mm)25
内容量1個注文コード13505391品番8X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,165
販売価格(税別)
6,514
長さ(mm)25十字穴番号3寸法a(mm)4.2寸法S(mm)13寸法e(mm)15寸法K(mm)5.5寸法m(mm)7.2ねじの呼びM8平座金(D1×T)18×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする