大阪魂
ディスゴ(+)アプセットP=1
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
ねじの呼び
M8
M6
M8
長さ(mm)
30
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
65
70
60
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13505409
品番
8X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,659
販売価格(税別)
¥
6,963
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
3
寸法a(mm)
4.2
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
15
寸法K(mm)
5.5
寸法m(mm)
7.2
ねじの呼び
M8
平座金
(D1×T)18×1.6