曜日別特売
10X35 3カステンコB17(+)アプセットP=1 大阪魂 13505637

 

10X35 3カステンコB17(+)アプセットP=1 大阪魂 13505637
10X35 3カステンコB17(+)アプセットP=1 大阪魂 13505637
10X35 3カステンコB17(+)アプセットP=1 大阪魂 13505637

3カステンコB17(+)アプセットP=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)35
内容量1個注文コード13505637品番10X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,951
販売価格(税別)
13,592
長さ(mm)35十字穴番号4寸法a(mm)5.2寸法S(mm)17寸法e(mm)19.6寸法K(mm)7寸法m(mm)9.25ねじの呼びM10平座金(D1×T)22×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする