大阪魂
3カステンコB17(+)アプセットP=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
40
16
20
25
30
35
40
50
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13505655
品番
10X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,674
販売価格(税別)
¥
15,158
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
十字穴番号
4
寸法a(mm)
5.2
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
19.6
寸法K(mm)
7
寸法m(mm)
9.25
ねじの呼び
M10
平座金
(D1×T)22×1.6