大阪魂
クロメ-ト (+)アプセットP=2
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
9
12
35
9
90
10
ピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13505750
品番
5X9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,378
販売価格(税別)
¥
4,889
バスケットに入れる
長さ(mm)
9
ピッチ(mm)
0.8
寸法a(mm)
4.3
寸法S(mm)
8
寸法d1(mm)
8.5
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
2
ねじの呼び
M5