大阪魂
ディスゴ(+)アプセットP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M6
M6
M8
長さ(mm)
15
15
15
8
10
12
14
16
18
22
25
28
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
20
ピッチ(mm)
1
1
1.25
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13505847
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,632
販売価格(税別)
¥
6,029
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
ピッチ(mm)
1
寸法a(mm)
5.1
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
3
ねじの呼び
M6