大阪魂
ニッケル(+)アプセットP=2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M8
M3
M5
M8
長さ(mm)
10
12
9
10
ピッチ(mm)
1.25
0.5
0.8
1.25
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13506100
品番
8X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,762
販売価格(税別)
¥
7,965
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
1.25
寸法a(mm)
6.7
寸法S(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.5
寸法m(mm)
3
ねじの呼び
M8