大阪魂
ジオメット (+)アプセットP=2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M8
M6
M8
長さ(mm)
14
12
16
20
50
60
14
22
70
75
ピッチ(mm)
1.25
1
1.25
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13506170
品番
8X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,326
販売価格(税別)
¥
6,660
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
ピッチ(mm)
1.25
寸法a(mm)
6.7
寸法S(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.5
寸法m(mm)
3
ねじの呼び
M8