大阪魂
8-3カW(+)アプセットP=2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
14
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13506179
品番
8X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,842
販売価格(税別)
¥
6,220
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
ピッチ(mm)
1.25
寸法a(mm)
6.7
寸法S(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.5
寸法m(mm)
3
ねじの呼び
M8