8X22 ディスゴ(+)アプセットP=2 大阪魂 13506267

 

8X22 ディスゴ(+)アプセットP=2 大阪魂 13506267
8X22 ディスゴ(+)アプセットP=2 大阪魂 13506267
8X22 ディスゴ(+)アプセットP=2 大阪魂 13506267

ディスゴ(+)アプセットP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM8
長さ(mm)22
22
12
14
15
16
18
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
20
8
10
28
80
85
90
ピッチ(mm)1.25
内容量1個注文コード13506267品番8X22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,590
販売価格(税別)
7,809
長さ(mm)22ピッチ(mm)1.25寸法a(mm)6.7寸法S(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5寸法m(mm)3ねじの呼びM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする