8X22 ジオメット (+)アプセットP=2 大阪魂 13506276

 

8X22 ジオメット (+)アプセットP=2 大阪魂 13506276
8X22 ジオメット (+)アプセットP=2 大阪魂 13506276
8X22 ジオメット (+)アプセットP=2 大阪魂 13506276

ジオメット (+)アプセットP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM8
長さ(mm)22
ピッチ(mm)1.25
内容量1個注文コード13506276品番8X22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
長さ(mm)22ピッチ(mm)1.25寸法a(mm)6.7寸法S(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5寸法m(mm)3ねじの呼びM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする