大阪魂
ディスゴ(+)アプセットP=2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M8
M6
M8
長さ(mm)
55
55
55
12
14
15
16
18
22
25
30
35
40
45
50
60
65
70
75
20
8
10
28
80
85
90
ピッチ(mm)
1.25
1
1.25
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13506416
品番
8X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,627
販売価格(税別)
¥
7,843
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
ピッチ(mm)
1.25
寸法a(mm)
6.7
寸法S(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.5
寸法m(mm)
3
ねじの呼び
M8