曜日別特売
10X16 ディスゴB17(+)アプセットP=2 大阪魂 13506547

 

10X16 ディスゴB17(+)アプセットP=2 大阪魂 13506547
10X16 ディスゴB17(+)アプセットP=2 大阪魂 13506547
10X16 ディスゴB17(+)アプセットP=2 大阪魂 13506547

ディスゴB17(+)アプセットP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)16
内容量1個注文コード13506547品番10X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
長さ(mm)16ピッチ(mm)1.5寸法a(mm)8.2寸法S(mm)17寸法d1(mm)17.5寸法K(mm)7寸法m(mm)4ねじの呼びM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする