大阪魂
ディスゴB17(+)アプセットP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さ(mm)
50
16
20
25
30
35
40
45
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13506748
品番
10X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,062
販売価格(税別)
¥
9,147
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
ピッチ(mm)
1.5
寸法a(mm)
8.2
寸法S(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法K(mm)
7
寸法m(mm)
4
ねじの呼び
M10