曜日別特売
12X30 ディスゴB19(+)アプセットP=3 大阪魂 13507701

 

12X30 ディスゴB19(+)アプセットP=3 大阪魂 13507701
12X30 ディスゴB19(+)アプセットP=3 大阪魂 13507701
12X30 ディスゴB19(+)アプセットP=3 大阪魂 13507701

ディスゴB19(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
長さ(mm)30
内容量1個注文コード13507701品番12X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,573
販売価格(税別)
7,794
長さ(mm)30ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)12.3寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12平座金(D1×T)26×2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする