大阪魂
クロ-ム(+)アプセットP=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M3
M3
M8
長さ(mm)
16
16
20
15
22
十字穴番号
2
2
3
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13507816
品番
3X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,453
販売価格(税別)
¥
18,594
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3
寸法S(mm)
5.5
寸法e(mm)
6.05
寸法d1(mm)
5.5
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)6×0.5