大阪魂
3カ-B (+)アプセットP=4
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M3
M5
M8
長さ(mm)
28
5
16
20
28
35
40
45
15
22
十字穴番号
2
2
3
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13507877
品番
5X28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,153
販売価格(税別)
¥
7,412
バスケットに入れる
長さ(mm)
28
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.2
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
8.7
寸法d1(mm)
8.5
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)10×0.8