大阪魂
3カステンコ(+)アプセットP=4
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
ねじの呼び
M6
M6
M8
長さ(mm)
15
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13508087
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,040
販売価格(税別)
¥
10,036
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
3
寸法a(mm)
6.1
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
10.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)11.5×0.8