大阪魂
ユニクロ(+)UP PD=1(W16X1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
16
16
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13508665
品番
6X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,704
販売価格(税別)
¥
5,185
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
寸法a(mm)
3.7
寸法t(mm)
1
寸法S(mm)
10
寸法D1(mm)
16
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
3
ねじの呼びd
M6