曜日別特売
6X20 クロ-ム(+)UP PD=1(W16X1 大阪魂 13508735

 

6X20 クロ-ム(+)UP PD=1(W16X1 大阪魂 13508735
6X20 クロ-ム(+)UP PD=1(W16X1 大阪魂 13508735
6X20 クロ-ム(+)UP PD=1(W16X1 大阪魂 13508735

クロ-ム(+)UP PD=1(W16X1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)20
内容量1個注文コード13508735品番6X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,773
販売価格(税別)
9,794
長さ(mm)20寸法a(mm)3.7寸法t(mm)1寸法S(mm)10寸法D1(mm)16寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする