大阪魂
ユニクロ(+)アプセットI=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
8
6
8
35
28
40
14
18
十字穴番号
2
2
3
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13508988
品番
5X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,593
販売価格(税別)
¥
5,994
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.4
寸法S(mm)
8
寸法d1(mm)
8.5
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)10×1.0