6X28 ユニクロ(+)アプセットI=3 大阪魂 13509015

 

6X28 ユニクロ(+)アプセットI=3 大阪魂 13509015
6X28 ユニクロ(+)アプセットI=3 大阪魂 13509015
6X28 ユニクロ(+)アプセットI=3 大阪魂 13509015

ユニクロ(+)アプセットI=3

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
ねじの呼びM6
長さ(mm)28
十字穴番号3
内容量1個注文コード13509015品番6X28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,386
販売価格(税別)
5,805
長さ(mm)28十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びM6平座金(D1×T)12.5×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする