大阪魂
3カ-B (+-)ナベP=2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M3
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
22
22
8
27
28
14
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13509505
品番
3X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,493
販売価格(税別)
¥
6,812
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
寸法a(mm)
2.4
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3